Izvedba:
- Zunanji in notranji konus sta brušena.
- Visoka točnost krožnega teka sistema ≤10 µm.
- Do 40 % večja vpenjalna sila pri nazivnem ⌀.
Prednosti:
- Daljša življenjska doba, optimalna procesna varnost.
- Boljša kakovost (kakovost površine, ožje tolerance).
- Nižji proizvodni stroški.
Obseg dobave:
ER-glava z matico (št.
300470 vel. 16, 25 oz. 32), vpenjalni ključ za stružne glave ER (št.
613300 vel. 25 oz.
309680 vel. 32) in ER-vpenjalne stročnice (št.
308901,
308941 oz.
308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 in 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 in 20 mm.
Vklj. s kovčkom iz umetne mase.
Dodatni pribor: