{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ delovnega območja | 26 mm - 50 mm | |
⌀ vpenjalnega kroga A | 25 mm | |
Zunanji ⌀ B | 43 mm | |
Dolžina C | 30 mm | |
⌀ primerne centrirne konice D | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo |
Številka izdelka | 327650 26-50 | |
Številka proizvajalca | 089086 |