Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Sojemalna ploščica leva 9-16 mm

Št. art.: 327610 9-16

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ delovnega območja 9 mm - 16 mm
⌀ vpenjalnega kroga A 8 mm
Zunanji ⌀ B 43 mm
Dolžina C 38 mm
⌀ primerne centrirne konice D 4 mm
Vrsta izdelka Čelno sojemalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 327610 9-16
Številka proizvajalca 088081

Opis

Izvedba:

Sojemalni nastavki neposredno ozobljeni.

Uporaba:

Kot nadomestni nastavki oz. za razširitev delovnega območja garnitur art. 327450; 327460 in za osnovna držala art. 327520; 327540.
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
    ⌀ delovnega območja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico