{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Litina | |
Zunanji ⌀ A | 100 mm | |
Izvrtina E | 20 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 50 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 68 mm | |
Centrirni ⌀ B | 70 mm | |
Centrirna globina C | 3 mm | |
4-kotnik za ključ K | 8 mm | |
Masa | 2,9 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.500 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 310100 100 | |
Številka proizvajalca | 101781 |