Št. izdelka: 310650

Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem DIN 55029

Brand: RÖHM

Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem DI...

Unit price
od 
€ 721,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
  • Telo glave je iz litine ali jekla.
  • Plano spiralni obroč je kovan v utopu, centriran in kaljen.
  • Boki spirale in navoja so brušeni.
  • Visoka natančnost krožnega teka, po DIN 6386, del 1.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.
Za glave vretena DIN 55029 s sprežniki Camlock.

Standard:

DIN 55027 in DIN 55029.

Obseg dobave:

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.
1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 − 315200. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Opomba:

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110 − 313140.
DIN 55027 ustreza mednarodnemu standardu ISO 702-3. DIN 55029 ustreza mednarodnemu standardu ISO 702-2.

Technical Data

Standard
DIN 55029
Barvna koda za pribor
Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart