{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 102 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
Dolžina surovca L1 | 74 mm | |
Vrsta izdelka | Surovec za orodje |
Številka izdelka | 318854 102X100 | |
EAN/GTIN | 2050001673145 | |
Številka proizvajalca | HA6.RO0.001.100 |