{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | DIN 702-4 | |
Tip | 315 | |
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 12 mm - 323 mm | |
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 102 mm - 319 mm | |
Vpenjalni hod na čeljust S | 10,2 mm | |
Zunanji ⌀ A | 322 mm | |
Izvrtina E | 87 mm | |
Višina glave D | 111 mm | |
Centrirni ⌀ B | 300 mm | |
Notranji 4-kotnik ključa K | 17 mm | |
Masa | 64 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.300 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313120 315 | |
EAN/GTIN | 4019208228013 | |
Številka proizvajalca | 437493 |