{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Tip | 250 | |
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 8 mm - 253 mm | |
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 99 mm - 261 mm | |
Vpenjalni hod na čeljust S | 8 mm | |
Zunanji ⌀ A | 256 mm | |
Izvrtina E | 62 mm | |
Višina glave D | 92 mm | |
Centrirni ⌀ B | 235 mm | |
Notranji 4-kotnik ključa K | 14 mm | |
Masa | 34,5 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.200 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313120 250 | |
EAN/GTIN | 4019208227795 | |
Številka proizvajalca | 437492 |