{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | DIN 702-3 | |
Kratkostožčno vpenjalo | 5 | |
Tip | 200 | |
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 7 mm - 207 mm | |
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 71 mm - 214 mm | |
Vpenjalni hod na čeljust S | 6,8 mm | |
Zunanji ⌀ A | 206 mm | |
Izvrtina E | 52 mm | |
⌀ centrirnega stožca B | 82,563 mm | |
Število stojnih vijakov | 4 | |
Velikost stojnih vijakov | M10 | |
Notranji 4-kotnik ključa K | 12 mm | |
Masa | 16,5 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.600 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313140 200/5 | |
Številka proizvajalca | 437551 |