Garnitura mehkih čeljustnih nastavkov, 3-delna 315

Št. art.: 313300 315
Nastavi ceno 3 kos (38,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 315 mm
Dolžina L 145 mm
Širina B 34,3 mm
Višina H 50 mm
Širina utora D 12 mm
Razdalja med izvrtinami b 54 mm
Dolžina prečke A 26 mm
ustreza barvni kodi Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka Čeljusti za glave s klinastimi letvami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313300 315
EAN/GTIN 4045197152206
Številka proizvajalca 094011

Opis

Izvedba:

Brušena naležna površina, brunirana.
Nestopničaste, za izstruženje individualnih vpenjalnih ⌀. Fino rezkana naležna površina, nebrunirana.

Uporaba:

Ker so čeljusti zamenljive v nekaj sekundah ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja. Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehkimi čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.
Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti. Za vpenjanje neenakomerno oblikovanih ali že obdelanih obdelovancev, ki se ne smejo poškodovati. Čeljusti so obdelane v skladu z obliko obdelovanca.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

Opomba:

Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor