Dvojno aksialno držalo eco VDI 40 mm

Št. art.: 319191 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 130 mm
b2 65 mm
Širina držala b3 43 mm
h5 43,5 mm
h6 48 mm
l1 85 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 40
Vrsta izdelka VDI večkratno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319191 40
EAN/GTIN 4045197624925

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
  • Vse delovne površine brušene.
  • S krogličnimi šobami.

Izvedba - ilustracija:

Prednosti z GARANT eco:
ploščati spiralni odrezki za odlično odvajanje odrezkov namesto dolgih in prepletenih spiralnih odrezkov.
Skoraj brez sledi obrabe po preskusnem teku.
Meritev hrapavosti pokaže gladke površine.

Uporaba:

Zaradi dvojnega ozobja primerno za normalno uporabo ali obrnjeno uporabo.

Standard:

DIN ISO 10889/DIN 69880/VDI 4325, list 2.