{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Širina držala b3 | 23 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319170 30 |