{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 50 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319000 50 |