{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 42 mm | |
b2 | 25 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 13 mm | |
l2 | 24 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 16 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319000 16 |