Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Držalo za notranje struženje oblika E2 50 mm

Št. art.: 319400 50

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Izvrtina d2 (H7) 50 mm
Velikost VDI VDI 40
d8 83 mm
d6 83 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 40
Vrsta izdelka VDI-držalo nožev za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319400 50

Opis

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.
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
    Izvrtina d2 (H7) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico