{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
L1 | 78 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318888 25 | |
EAN/GTIN | 2050001672940 | |
Številka proizvajalca | PS6.B25.K01.100 |