{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 58 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318888 10 | |
EAN/GTIN | 2050001672902 | |
Številka proizvajalca | PS6.B10.K01.080 |