{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ D | 210 mm | |
za ⌀ glave | 200 mm | |
⌀ zveze d2 | 92 mm | |
⌀ izvrtine d3 | 40 mm | |
Višina h1 | 66 mm | |
Debelina prirobnice h2 | 22 mm | |
Vrsta izdelka | Pribor za stružno glavo |
Številka izdelka | 317000 210 | |
Številka proizvajalca | 017117 |