Št. izdelka: 312500

Štiričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklena DIN 6350

Brand: RÖHM

Štiričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklena D...

Unit price
od 
€ 442,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
  • Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
  • Visoka točnost krožnega teka.

Kovano v utopu za daljšo življenjsko dobo, primerno za stroje z velikim številom vrtljajev.

Uporaba:

Za glave vretena z navojem DIN 800. Glava se pritrdi z vijaki na zadnji strani na prirobnico in ta prirobnica se pritrdi na vreteno. Surova prirobnica (glejte art. 317000) mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in potem na stružno glavo.

Standard:

DIN 6350 − oblika A − sistem Cushman.

Material:

Jeklo

Obseg dobave:

1 garnitura = 4 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven.
1 garnitura = 4 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.
1 vpenjalni ključ in ustrezni pritrdilni vijaki ali sprežniki za različne izvedbe glav.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314100 − 315300. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Opomba:

DIN 6350 ustreza mednarodnemu standardu ISO 702-4.

Technical Data

Standard
DIN 6350
Material
Jeklo
Barvna koda za pribor
Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart