Večkratna vpenjalna letev 120

Št. art.: 360110
Popust
od  1093,00 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Vse funkcijske površine precizno brušene, točnost para 0,03 mm.
  • Osnovno vodilo in čeljusti so sulfidizirane.
  • Kompaktna modularna izvedba, velika vpenjalna sila do 40 kN, maksimalni zatezni moment 50 Nm.
  • Serijske pritrdilne izvrtine za sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna mera 200 mm) oz. možnost vpenjanja prek vpenjalnih plošč ali plošč z izvrtinami.
  • Ravnilo na površini osnovnega vodila omogoča hitroponovljivo pozicioniranje vpenjalnih nastavkov na vpenjalnem ozobju vodila.
  • Možnost prilagajanja medosne mere s križnimi spojniki.
  • Možnost konvencionalnega vpenjanja.
  • Individualno podaljšanje vpenjalnega območja.
  • Enostavno vpenjanje z momentnim ključem.

Uporaba:

  • 5-stranska obdelava na večosnih obdelovalnih centrih.
  • Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.

Dodatni pribor:

Za različne vpenjalne čeljusti, magnetne vpenjalne letve, prislon za obdelovanec glejte art. 360112 do 360129. Momentni ključ art. 656050 vel. 60, vpenjalni čep art. 360025 vel. 18M16, vpenjalni krak art. 360127.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "ZeroClamp_si-15let"
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
    Dolžina letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico