Večkratna vpenjalna letev 80 500 mm

Št. art.: 360080 500
Popust
1261,00 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina letve 500 mm
Dolžina L 500 mm
Širina B 80 mm
Višina H 35 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360080 500
EAN/GTIN 4045197481405

Opis

Izvedba:

  • Vse funkcijske površine precizno brušene, točnost para 0,03 mm.
  • Osnovno vodilo in čeljusti so sulfidizirane.
  • Kompaktna modularna izvedba, velika vpenjalna sila do 20 kN, maksimalni zatezni moment 25 Nm.
  • Serijske pritrdilne izvrtine za sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna mera 200 mm), možnost vpenjanja prek vpenjalnih plošč ali plošč z izvrtinami.
  • Ravnilo na površini osnovnega vodila omogoča hitro ponovljivo pozicioniranje vpenjalnih nastavkov na vpenjalnem ozobju vodila.
  • Enostavno vpenjanje z momentnim ključem.

Uporaba:

  • 5-stranska obdelava na večosnih obdelovalnih centrih.
  • Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.

Dodatni pribor:

Za različne vpenjalne čeljusti, magnetne vpenjalne letve, prislon za obdelovanec glejte art. 360084 do 360096. Momentni ključ art. 656050 vel. 60, vpenjalni čepi art. 360025 vel. 12M10, vpenjalni kraki art. 360127.

Opomba:

Momentni ključ, glejte art. 656050 vel. 25, vpenjalni čep art.360025 vel. 12M10.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "ZeroClamp_si-15let"