{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za tip | 160 | |
Debelina l | 3 mm | |
Višina h | 19 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; Basic; NC8; Titan2/TitanSense | |
Vrsta izdelka | Stopničasta letev |
Številka izdelka | 361970 160 | |
Številka proizvajalca | 6921305019031 |