{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za tip | 125 | |
Širina čeljusti b | 125,6 mm | |
Višina čeljusti h | 40,1 mm | |
Dolžina čeljusti l | 12 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan 2; LCV125G; NC8 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 360525 125 | |
Številka proizvajalca | 6921884036000 |