{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za tip | 125 | |
Širina čeljusti b | 165 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 20 mm | |
Višina čeljusti h | 16 mm | |
Dolžina čeljusti l | 59 mm | |
Maksimalno območje vpenjanja za okrogli material | 190 mm | |
Minimalno območje vpenjanja za okrogli material | 80 mm | |
Maksimalno območje vpenjanja za pravokotni material | 185 mm | |
Minimalno območje vpenjanja za pravokotni material | 26 mm | |
ustreza barvni kodi | T-Rex | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361206 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401654 | |
Številka proizvajalca | 6921884005042 |