{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za tip | 125 | |
Dolžina L | 250 mm | |
Širina B | 154 mm | |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 85 mm | |
Razdalja med izvrtinami e | 100 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 96 mm | |
⌀ centrirnega čepa k H7 | 30 mm | |
Širina utora n H7 | 20 mm | |
⌀ grezenja u | 13 mm | |
Razdalja med izvrtinami x | 125,5 mm | |
Razdalja med izvrtinami y | 200 mm | |
ustreza barvni kodi | T-Rex; Centro Gripp | |
Vrsta izdelka | Konzole |
Številka izdelka | 361230 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401456 | |
Številka proizvajalca | 6921885009042 |