Izvedba:
Z izvrtinami za vpenjalne čepe art.
360025 18M16. Alternativna pritrditev s vpenjalnikom ali z vijakom M12 v T-utoru. Pritrdilne izvrtine za
sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna mera 200 mm). Možnost ročnega upravljanja ali dovajanje zraka prek strojne mize.
Vklj. z vpenjalom s ⌀ 90 mm oz. 120 mm za vpenjanje centričnega primeža art.
360130.
Uporaba:
- 5-stranska obdelava na večosnih obdelovalnih centrih.
- Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.
Material:
Jeklo
Primerno za:
Centrični primež art.
360130 v kombinaciji z adaptersko pločevino art.
360132.
Opomba:
Vel. 80/4–120/4 − večji podporni moment za maksimalno trdnost.