Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura za uravnavanje ZeroClamp 10/40 mm

Št. art.: 360015 10/40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Širina utora B 10 mm
Debelina vpetja S 40 mm
Vrsta izdelka Uravnalni podstavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360015 10/40

Opis

Izvedba:

Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za vzporedno poravnavo v T-utorih.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ZeroClamp"
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
    Širina utora B/debelina vpenjala S (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico