Vreteno za visoke hitrosti, tip 625S kompaktno, ozko SK 40

Št. art.: 358815
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Strategija odrezovanja: HSC
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vreteno za visoke hitrosti na zračni pogon, glede na izvedbo stalno visoko število vrtljajev, tudi pod obremenitvijo, 25.000–65.000 vrt./min. Moč do 1 kW.

Prednosti:

  • Večja obdelovalna hitrost pri manjših orodjih.
  • Ne obremenjuje stroja – število vrtljajev ustvari vreteno za velike hitrosti – vreteno stroja miruje.
  • Trajna uporaba zaradi vgrajenega zračnega hlajenja. Nobenih časov mirovanja stroja.
  • Daljša življenjska doba orodij.
  • Zelo dobra kakovost površine orodij – manj naknadne obdelave.

Uporaba:

Vretena za visoke hitrosti omogočajo večje rezalne hitrosti in večje hitrosti podajanja. Uporaba zlasti pri orodjih z manjšim premerom (6 mm).

Obseg dobave:

Vreteno za visoke hitrosti , vpenjalna stročnica, vpenjalna matica, ključ, slepi čep, zračni filter, priključna cev.

Dodatni pribor:

Nastavek za samodejno zamenjavo orodja. Potreben le pri zunanjem dovajanju zraka – po ponudbi.

Opomba:

Uporabljajte suh, čist stisnjeni zrak, pribl. 6,2 bara.
Druga vretena po ponudbi: vse običajne izvedbe držala, različni razredi zmogljivosti in različno število vrtljajev.