• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Držalo za osnovni pripomoček za montažo orodij PSC 30

Št. art.: 358668 30
Popust
450,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za velikost vpenjalnega trna 30 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358668 30
EAN/GTIN 4045197589897

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasto ohišje.
  • Zamenljiva vpenjala orodij.

Značilnosti:
  • Vpenjalni trn z možnostjo indeksiranja 4 × 90°.
  • Vsi adapterji z vpenjalnim vijakom.

Lastnosti:

Vsi adapterji s pripravo za pritrditev.

Prednosti:

Montaža brez prenapenjanja – ne pride do poškodb konusa.

Primerno za:

Tip SK − za DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 in ANSI.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"