Držalo orodij za osnovno napravo Tool Boy SK 30

Št. art.: 358550 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za velikost vpenjalnega trna 30 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358550 30
EAN/GTIN 2050001065971
Številka proizvajalca P400520

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasto ohišje.
  • Zamenljiva vpenjala orodij.

Značilnosti:
  • Vpenjalni trn s strmim stožcem − samoomejevalno fiksiranje v prijemalni žleb.

Značilnosti:
  • Držalo za orodje 8 × 45° z indeksiranjem.
  • Montaža brez prenapenjanja, zaradi česar ne pride do poškodb konusa.

Lastnosti:

Vsi adapterji s pripravo za pritrditev.

Prednosti:

Montaža brez prenapenjanja – ne pride do poškodb konusa.

Primerno za:

Tip SK − za DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 in ANSI.