{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Dolžina | 200 mm | |
Širina | 70 mm | |
Višina | 51 mm | |
Toleranca višine | +0,5 / -2 mm | |
Višina magnetnega polja | 4 mm | |
Masa | 4,2 kg | |
Nazivna držalna sila | 180 N/cm2 | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna plošča |
Številka izdelka | 380870 200 | |
EAN/GTIN | 4045197311320 | |
Številka proizvajalca | 242.05-ND200-MS |