{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
⌀ glave | 250 mm | |
Višina | 70 mm | |
Toleranca višine | +0,5 / -2 mm | |
⌀ nemagnetnega jedra | 30 mm | |
maksimalni ⌀ povrtanja | 50 mm | |
⌀ kroga lukenj | 140 / 220 mm | |
⌀ navoja | 8×M6 | |
Masa | 20 kg | |
Nazivna držalna sila | 135 N/cm2 | |
Centrirni ⌀ | 80 mm | |
Centrirna globina | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 380810 250 | |
EAN/GTIN | 4045197310934 | |
Številka proizvajalca | 244.06-250 |