• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Trajni magnet, prečna delitev polov

Št. art.: 380040
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasto ohišje, za nadgradnjo ali vgradnjo.
  • Naležne letve na 3 straneh.
  • 2 preklopni mesti.
  • Rezkana prijemalna letev.
  • Vklj. s 4 izvrtinami za ZeroClamp z medosno razdaljo 200.
  • Lamele so iz 3 mm medenine/12 mm jekla.

2 preklopni mesti za 2 magnetni polji.
Pri velikih obdelovancih, ki jih je treba vpenjati čez celotno magnetno polje, morata biti vklopljeni obe preklopni mesti.

Prednosti:

Možnost vpenjanja dveh obdelovancev na eni paleti in delne zasedenosti (z 2 preklopnima mestoma).

Uporaba:

Za vpenjanje srednje velikih do velikih obdelovancev pri brušenju, rezkanju in erodiranju.

Obseg dobave:

Ključ za notranji 6-kotnik.

Opomba:

Primeren vpenjalni čep GARANT ZeroClamp art. 360025 18M16 oz. 18M16/138.
Paleta se pritrdi z vpenjalnimi čepi ZeroClam ali z vpenjalniki prek rezkanih vpenjalnih utorov neposredno na strojno mizo.