Št. izdelka: 380700

Sinusna miza s trajno magnetno vpenjalno ploščo

Brand: SAV

Sinusna miza s trajno magnetno vpenjalno ploščo

Unit price
od 
€ 1.590,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Zmogljiv sistem prijemalnih neodimovih magnetov.
  • S trajno magnetno vpenjalno ploščo art. 380500.
  • Vrtljiva okoli vzdolžne osi.
  • Območje vrtenja 0−45°. Natančnost kota ± 5 s. Mera podlaganja pri 0° = 3 mm.
    Planparalelnost ± 0,005/100 mm.

  • Prečna delitev polove plošče 0,5 mm medenine/1,4 mm jekla.
  • Največja točnost pri izredno ploski izvedbi.

Uporaba:

Za stroje za brušenje in elektroerozijo.

Obseg dobave:

Vključno z leseno škatlo in tabelo za pretvarjanje stopinj / minut v mm.
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico