Št. izdelka: 335647

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko M6−20

Brand: GARANT

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko M6−20

Unit price
od 
€ 169,50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni vložki brez varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za podaljške Garant art. 338140 − 8142.

Opomba:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (Rm 600–800 N/mm2). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Technical Data

Območje navojnega svedra
M6−20
Zunanji ⌀ D
50 mm
⌀ držala d
31 mm
Priključna dolžina L
35 mm
Previsna dolžina H
96 mm
⌀ e
34,5 mm
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico