{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Zvrst | HB7630 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Kot konice | 135 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 27 | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Polstandardno | da | |
Število rezil Z | 2 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231650 27,5 |