{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Tip | 6800NIJ | |
Razdalja med izvrtinami e | 20 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 32,5 mm | |
⌀ izvrtine d | 7,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 33 mm | |
Držalna sila P1 | 1.200 N | |
Držalna sila P2 | 2.500 N | |
Celotna višina | 186 mm | |
celotna dolžina | 112 mm | |
Pritisni vijak | M8×45 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376505 3 | |
Številka proizvajalca | 557436 |