{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za tip | 160 | |
Širina čeljusti b | 164 mm | |
Višina čeljusti h | 73 mm | |
Višina h1 | 24 mm | |
Dolžina čeljusti l | 100 mm | |
Dolžina l1 | 34 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361600 160 | |
Številka proizvajalca | 6921304011231 |