{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
⌀ vpenjanja | 9,5 mm | |
Trn za rezkarje | SK 42 | |
Vpenjalna širina | 8 mm - 10,5 mm | |
Vpenjalna površina | S prečnimi žlebovi | |
Trdota | 60 HR | |
Profil | okrogla | |
Dolžina L | 47 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 329912 9,5 | |
Številka proizvajalca | SK42BZIR9,5 |