{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti A | 70 mm | |
maksimalno območje vpenjanja b | 80 mm | |
Višina čeljusti C | 30 mm | |
Celotna dolžina a | 180 mm | |
Celotna širina B | 110 mm | |
Celotna višina c | 137 mm | |
Območje naklona | 2×60° | |
Masa | 12 kg | |
Vrsta izdelka | Kontrolni primež |
Številka izdelka | 363350 70 | |
EAN/GTIN | 4045197313485 | |
Številka proizvajalca | B 60 05 0 0001 |