{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 95 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307514 16 | |
EAN/GTIN | 2050001700957 | |
Številka proizvajalca | 16.510.63.16.Z |