{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 12 mm - 20 mm | |
Odčitavanje | 5 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,004 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Število mikrometrov | 2 | |
⌀ nastavitvenega obroča | 16 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429050 12-20 | |
EAN/GTIN | 4946368518039 | |
Številka proizvajalca | 368-991 |