{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Navoj M | M12 | |
Dolžina | 42 mm - 49 mm | |
Višina H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
maksimalni zatezni moment | 85 Nm | |
Vpenjalna sila | 50 kN | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik z zagozdo |
Številka izdelka | 370023 M12 | |
EAN/GTIN | 4030618237723 | |
Številka proizvajalca | 23250.0112 |