{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vpenjalna širina | 2 mm - 16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 70 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ D | 43 mm | |
Nadomestna vpenjalna matica art. 309670 | 2 - 16 | |
Primeren objemni ključ art. 628400 | 40/42 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302880 2-16 | |
Številka proizvajalca | 406.01.16.70 |