• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Vpenjalni vijak DIN 6379

Št. art.: 375380
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
650 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Valjan navoj.

Uporaba:

Za individualno sestavljanje T-utornih vijakov v povezavi s T-utornimi maticami art. 375315375330, matic art. 375385 – 378395 in podložk art. 375340375360.

Standard:

DIN 6379

Material:

Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8
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
    Navoj M × dolžina L Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico