{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za tip glave | 160 mm | |
Dolžina L | 65 mm | |
Širina utora D +0,01 | 12,68 mm | |
Širina prečke B1 −0,05 | 7,94 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Navoj | M8 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314100 160 | |
EAN/GTIN | 4019208034249 | |
Številka proizvajalca | 107545 |