Stabilizator nožev za notranje struženje 3×D mini 10L

Št. art.: 319454 10L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Nihanje: z dušenjem

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leve
Vpenjalni ⌀ D1 10 mm
⌀ držala D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Prevesna dolžina L1 30 mm
Dolžina držala Ls 53 mm
Celotna dolžina L2 89 mm
Radij R 1,2 mm
C 1 mm
Osni zamik Z 8 mm
Globina notranjega struženja do 3×D
Nihanje z dušenjem
Vrsta izdelka Stabilizator nožev za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319454 10L
EAN/GTIN 4062406308841

Opis

Izvedba:

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Opomba:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.
Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 6×D.
Stabilizator nožev za notranje struženje s 7×D oz. ⌀ držala D2 = 25 mm, na voljo po ponudbi.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico