{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H6) | 50 mm | |
Velikost VDI | VDI 50 | |
Zunanji ⌀ d3 | 75 mm | |
d6 | 98 mm | |
l1 -0,2 | 100 mm | |
l2 | 83 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 50 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319255 50 |