{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
celotna dolžina | 125 mm | |
Površina | kromirane | |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 14 mm | |
Območje vpenjanja za cevi do | 11/16 col | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
brez iskrenja | Ne | |
Samodejno vpenjanje | Da | |
Varovanje vpenjanja | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 705000 125 | |
Številka proizvajalca | 90 03 125 |