{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
celotna dolžina | 140 mm | |
Dolžina čeljusti | 42 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina klešč | kromiran | |
Vrsta izdelka | Ploščate klešče |
Številka izdelka | 711400 140 | |
EAN/GTIN | 4003773216377 | |
Številka proizvajalca | 30 23 140 |